DIETZEL - DIE000288 PVC-Klemmschiene, gelocht, grau, 200 mm - 000288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Breite - 23 mm
Höhe - 11 mm
Länge - 200 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579002882
Artikelnummer
DIE000288
Herstellernummer
000288
Hersteller
DIE
Ausführung:
Profil
Breite:
23 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
200 mm
Flexibel:
nein
Ausführung:Profil, Länge:200 mm, Breite:23 mm, Höhe:11 mm


