Startseite

DEVI - DEI98301073 Heizleitung DEVIpipeguard 33 LSZH Meterw - 98301073

KopierenKopieren
DEVI - DEI98301073 Heizleitung DEVIpipeguard 33 LSZH Meterw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Heizleistung - 33 W/m

  • Höhe - 5.8 mm

  • Breite - 13.6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

5703466249710

Artikelnummer

DEI98301073

Herstellernummer

98301073

Hersteller

DEI

Nennspannung:

230 V

Heizleistung:

33 W/m

Höhe:

5.8 mm

Breite:

13.6 mm

Farbe:

grau

DEVIpipeguard LSZH ist ein selbstlimitierendes, halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes Heizband, das zum Frostschutz von Rohren eingesetzt wird. Das Heizband passt die Leistung punktuell in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur nach oben und unten an. Die Funktion bleibt auch dann erhalten, wenn es gekürzt wird. Der Außenmantel ist besonders widerstandsfähig gegen raue Umweltbedingungen und Korrosion. Darüber hinaus schützt es die Heizmatrix vor mechanischen Einflüssen. DEVIpipeguard LSZH ist nicht für die Verwendung in Trinkwasserleitungen zugelassen.