DEVI - DEI98301072 Heizleitung DEVIpipeguard 25 LSZH Meterw - 98301072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Heizleistung - 25 W/m
Höhe - 5.8 mm
Breite - 13.6 mm
Farbe - rot
Packung
1 M
EAN
5703466249703
Artikelnummer
DEI98301072
Herstellernummer
98301072
Hersteller
DEI
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
25 W/m
Höhe:
5.8 mm
Breite:
13.6 mm
Farbe:
rot
DEVIpipeguard LSZH ist ein selbstlimitierendes, halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes Heizband, das zum Frostschutz von Rohren eingesetzt wird. Das Heizband passt die Leistung punktuell in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur nach oben und unten an. Die Funktion bleibt auch dann erhalten, wenn es gekürzt wird. Der Außenmantel ist besonders widerstandsfähig gegen raue Umweltbedingungen und Korrosion. Darüber hinaus schützt es die Heizmatrix vor mechanischen Einflüssen. DEVIpipeguard LSZH ist nicht für die Verwendung in Trinkwasserleitungen zugelassen.


