DEVI - DEI98301069 Heizleitung DEVIpipeguard 33 LSZH 250m T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 m
Heizleistung - 33 W/m
Nennspannung - 230 V
Höhe - 5.8 mm
Breite - 13.6 mm
Packung
1 M
EAN
5703466249666
Artikelnummer
DEI98301069
Herstellernummer
98301069
Hersteller
DEI
Länge:
250 m
Heizleistung:
33 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
5.8 mm
Breite:
13.6 mm
Farbe:
grau
DEVIpipeguard LSZH ist ein selbstlimitierendes, halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes Heizband, das zum Frostschutz von Rohren eingesetzt wird. Das Heizband passt die Leistung punktuell in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur nach oben und unten an. Die Funktion bleibt auch dann erhalten, wenn es gekürzt wird. Der Außenmantel ist besonders widerstandsfähig gegen raue Umweltbedingungen und Korrosion. Darüber hinaus schützt es die Heizmatrix vor mechanischen Einflüssen. DEVIpipeguard LSZH ist nicht für die Verwendung in Trinkwasserleitungen zugelassen.