Startseite

DEVI - DEI98301064 Heizleitung DEVIpipeguard 10 LSZH 250m T - 98301064

KopierenKopieren
DEVI - DEI98301064 Heizleitung DEVIpipeguard 10 LSZH 250m T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Höhe - 5.8 mm

  • Breite - 13.6 mm

  • Länge - 250 m

Packung

  • 1 M

Nennspannung:

230 V

Heizleistung:

10 W/m

Höhe:

5.8 mm

Breite:

13.6 mm

Länge:

250 m

Farbe:

blau

DEVIpipeguard LSZH ist ein selbstlimitierendes, halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes Heizband, das zum Frostschutz von Rohren eingesetzt wird. Das Heizband passt die Leistung punktuell in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur nach oben und unten an. Die Funktion bleibt auch dann erhalten, wenn es gekürzt wird. Der Außenmantel ist besonders widerstandsfähig gegen raue Umweltbedingungen und Korrosion. Darüber hinaus schützt es die Heizmatrix vor mechanischen Einflüssen. DEVIpipeguard LSZH ist nicht für die Verwendung in Trinkwasserleitungen zugelassen.