DEVI - DEI98300862 DEVIiceguard 18T 750m Trommel 18/36W/m s - 98300862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 750 m
Heizleistung - 18 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 M
EAN
5703466213506
Artikelnummer
DEI98300862
Herstellernummer
98300862
Hersteller
DEI
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
750 m
Heizleistung:
18 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
5.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
11.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, 750 m Trommel