Startseite

DEVI - DEI98300860 DEVIiceguard 18T 100m Trommel Thermon Da

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300860 DEVIiceguard 18T 100m Trommel Thermon Da

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000005319488

Artikelnummer

DEI98300860

Herstellernummer

98300860

Hersteller

DEI

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet 85?C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10?C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, 100 m Trommel