DEVI - DEI98300842 DEVIiceguard 18 30m inkl 5m Kaltleiter - 98300842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 18 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
5703466202746
Artikelnummer
DEI98300842
Herstellernummer
98300842
Hersteller
DEI
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Länge:
30 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 30 m


