Startseite

DEVI - DEI98300840 DEVIiceguard 18 15m inkl 5m Kaltleiter - 98300840

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300840 DEVIiceguard 18 15m inkl 5m Kaltleiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 18 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466202722

Artikelnummer

DEI98300840

Herstellernummer

98300840

Hersteller

DEI

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

18 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

6 mm

Breite:

12 mm

Länge:

15 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 15 m