Startseite

DEVI - DEI98300838 DEVIiceguard 18 8m inkl. 5m Kaltleiter - 98300838

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300838 DEVIiceguard 18 8m inkl. 5m Kaltleiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Dachrinne/Dachfläche

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 8 m

  • Heizleistung - 18 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466202708

Artikelnummer

DEI98300838

Herstellernummer

98300838

Hersteller

DEI

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

8 m

Heizleistung:

18 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

6 mm

Abschirmung:

Geflecht

Breite:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

schwarz

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband,fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 8 m