Startseite

DEVI - DEI98300810 DEVIiceguard 18 100m Trommel 100m drum - 98300810

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300810 DEVIiceguard 18 100m Trommel 100m drum

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 18 W/m

  • Werkstoff der Abschirmung - Kupfer

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 1 M

EAN

5703466177198

Artikelnummer

DEI98300810

Herstellernummer

98300810

Hersteller

DEI

Nennspannung:

240 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

18 W/m

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Höhe:

6 mm

Breite:

12 mm

Länge:

100 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), 100 m Trommel