Startseite

DEVI - DEI98300809 DEVIiceguard 18 300m Trommel - 98300809

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300809 DEVIiceguard 18 300m Trommel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Dachrinne

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 300 m

  • Heizleistung - 18 W/m

  • Nennspannung - 240 V

Packung

  • 1 M

EAN

5703435005576

Artikelnummer

DEI98300809

Herstellernummer

98300809

Hersteller

DEI

Anwendung:

Dachrinne

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

300 m

Heizleistung:

18 W/m

Nennspannung:

240 V

Höhe:

6 mm

Breite:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), 300 m Trommel