DEVI - DEI98300764 DEVIpipeguard 33 300m Trommel - 98300764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 1000 m
Heizleistung - 33 W/m
Nennspannung - 220 V
Packung
1 M
EAN
5703466196120
Artikelnummer
DEI98300764
Herstellernummer
98300764
Hersteller
DEI
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
1000 m
Heizleistung:
33 W/m
Nennspannung:
220 V
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 33 W/m bei + 10°C, Meterware


