Startseite

DEVI - DEI98300761 DEVIpipeguard 25 100m Trommel rot - 98300761

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300761 DEVIpipeguard 25 100m Trommel rot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 1 M

EAN

5703466177181

Artikelnummer

DEI98300761

Herstellernummer

98300761

Hersteller

DEI

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

25 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

6 mm

Breite:

12 mm

Länge:

100 m

Farbe:

rot

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10°C, 100 m Trommel