DEVI - DEI98300759 DEVIpipeguard 25 300m Trommel rot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 300 m
Heizleistung - 25 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 M
EAN
5703435005569
Artikelnummer
DEI98300759
Herstellernummer
98300759
Hersteller
DEI
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
300 m
Heizleistung:
25 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6 mm
Breite:
11.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
rot
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10°C, 300 m Trommel


