DEVI - DEI98300708 DEVIpipeguard 10 100m Trommel blau - 98300708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 10 W/m
Werkstoff der Abschirmung - Kupfer
Höhe - 6 mm
Packung
1 M
EAN
5703466177174
Artikelnummer
DEI98300708
Herstellernummer
98300708
Hersteller
DEI
Nennspannung:
220 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Länge:
100 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, 100 m Trommel


