DEVI - DEI98300707 DEVIpipeguard 10 800m Trommel - 98300707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 800 m
Heizleistung - 10 W/m
Nennspannung - 240 V
Packung
1 M
EAN
5703466096598
Artikelnummer
DEI98300707
Herstellernummer
98300707
Hersteller
DEI
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
800 m
Heizleistung:
10 W/m
Nennspannung:
240 V
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
blau
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, 800 m Trommel