DEVI - DEI98300079 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 19m 190 - 98300079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 10 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
5703466218006
Artikelnummer
DEI98300079
Herstellernummer
98300079
Hersteller
DEI
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.3 mm
Breite:
7.2 mm
Länge:
19 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehör Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr möglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2, 0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 19 m


