Startseite

DEVI - DEI98300075 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 10m 100 - 98300075

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300075 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 10m 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466217962

Artikelnummer

DEI98300075

Herstellernummer

98300075

Hersteller

DEI

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.3 mm

Breite:

7.2 mm

Länge:

10 m

Farbe:

blau

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehör Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr möglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 10 m