DEVI - DEI98300073 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 6m 60W@ - 98300073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 6 m
Heizleistung - 10 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
5703466217948
Artikelnummer
DEI98300073
Herstellernummer
98300073
Hersteller
DEI
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
6 m
Heizleistung:
10 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
5.3 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
7.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
blau
Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehör Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr möglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 6 m


