Startseite

DEVI - DEI98300019 DEVIpipeheat 10 Rohrbegleitheizung Meter - 98300019

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300019 DEVIpipeheat 10 Rohrbegleitheizung Meter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 300 m

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466217801

Artikelnummer

DEI98300019

Herstellernummer

98300019

Hersteller

DEI

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

300 m

Heizleistung:

10 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

5.3 mm

Abschirmung:

Geflecht

Breite:

7.3 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

blau

Selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehör Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr möglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Meterware