Startseite

DEVI - DEI89846067 DEVIsnow 30T (DTCE) 215m 6470W 400V - 89846067

KopierenKopieren
DEVI - DEI89846067 DEVIsnow 30T (DTCE) 215m 6470W 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Länge - 215 m

  • Heizleistung - 30 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466164662

Artikelnummer

DEI89846067

Herstellernummer

89846067

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Länge:

215 m

Heizleistung:

30 W/m

Nennspannung:

400 V

Höhe:

0 mm

Abschirmung:

Geflecht

Breite:

0 mm

Durchmesser:

7 mm

Farbe:

schwarz

Montagefertige Heizleitung 215 m, 6470 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,