DEVI - DEI89846053 DEVIsnow 30T (DTCE) 35m 1090W 400V - 89846053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 400 V
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Heizleistung - 30 W/m
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 ST
EAN
5703466163108
Artikelnummer
DEI89846053
Herstellernummer
89846053
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Höhe:
7.5 mm
Breite:
0 mm
Länge:
35 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Montagefertige Heizleitung 35 m, 1090 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,


