DEVI - DEI89846030 DEVIsnow 30T (DTCE) 125m 3680W 230V - 89846030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Heizleistung - 30 W/m
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 ST
EAN
5703466150269
Artikelnummer
DEI89846030
Herstellernummer
89846030
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
207 mm
Breite:
386 mm
Länge:
125 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Montagefertige Heizleitung 125 m, 3680 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,