DEVI - DEI89846028 DEVIsnow 30T (DTCE) 110m 3290 230V - 89846028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Heizleistung - 30 W/m
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 ST
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
7.5 mm
Breite:
0 mm
Länge:
110 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Montagefertige Heizleitung 110 m, 3290 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,


