DEVI - DEI89846008 DEVIsnow 30T (DTCE) 34m 1020W 230V - 89846008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Länge - 34 m
Heizleistung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466150153
Artikelnummer
DEI89846008
Herstellernummer
89846008
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Länge:
34 m
Heizleistung:
30 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
7.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
0 mm
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 34 m, 1020 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,