Startseite

DEVI - DEI89846002 DEVIsnow 30T (DTCE) 14m 400W 230V - 89846002

KopierenKopieren
DEVI - DEI89846002 DEVIsnow 30T (DTCE) 14m 400W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Heizleistung - 30 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466150122

Artikelnummer

DEI89846002

Herstellernummer

89846002

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Heizleistung:

30 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7 mm

Höhe:

7.5 mm

Breite:

0 mm

Länge:

14 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

sonstige

Montagefertige Heizleitung 14 m, 400 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,