DEVI - DEI89845995 DEVIsnow 30T (DTCE) 5m 150W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Länge - 5 m
Heizleistung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466187128
Artikelnummer
DEI89845995
Herstellernummer
89845995
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Länge:
5 m
Heizleistung:
30 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
7.5 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 5,0 m, 150 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,


