DEVI - DEI83902122 DEVIsnow 20T (DTCE) 205m 4108W 400V - 83902122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 400 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 20 W/m
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 ST
EAN
5703466187678
Artikelnummer
DEI83902122
Herstellernummer
83902122
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Höhe:
7.5 mm
Länge:
205 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Montagefertige Heizleitung 105 m, 4108 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 105 m, Leistung 4108 W