Startseite

DEVI - DEI83902120 DEVIsnow 20T (DTCE) 150m 2905W 400V - 83902120

KopierenKopieren
DEVI - DEI83902120 DEVIsnow 20T (DTCE) 150m 2905W 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 150 m

  • Heizleistung - 20 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466187654

Artikelnummer

DEI83902120

Herstellernummer

83902120

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

150 m

Heizleistung:

20 W/m

Nennspannung:

400 V

Höhe:

7.5 mm

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7.5 mm

Farbe:

schwarz

Montagefertige Heizleitung 150 m, 2905 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 150 m, Leistung 2905 W