DEVI - DEI83902117 DEVIsnow 20T (DTCE) 85m 1780W 400V - 83902117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 85 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466187623
Artikelnummer
DEI83902117
Herstellernummer
83902117
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
85 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
400 V
Höhe:
7.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 85 m, 1780 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 85 m, Leistung 1780 W


