Startseite

DEVI - DEI83902113 DEVIsnow 20T (DTCE) 30m 570W 400V - 83902113

KopierenKopieren
DEVI - DEI83902113 DEVIsnow 20T (DTCE) 30m 570W 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Heizleistung - 20 W/m

  • Nennspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466187586

Artikelnummer

DEI83902113

Herstellernummer

83902113

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Länge:

30 m

Heizleistung:

20 W/m

Nennspannung:

400 V

Höhe:

7.5 mm

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7.5 mm

Farbe:

schwarz

Montagefertige Heizleitung 30 m, 570 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 30 m, Leistung 570 W