DEVI - DEI83902111 DEVIsnow 20T (DTCE) 195m 3875W 230V - 83902111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 59 °C
Länge - 195 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466187562
Artikelnummer
DEI83902111
Herstellernummer
83902111
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
59 °C
Länge:
195 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
250 mm
Breite:
400 mm
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer


