Startseite

DEVI - DEI83902110 DEVIsnow 20T (DTCE) 170m 3382W 230V - 83902110

KopierenKopieren
DEVI - DEI83902110 DEVIsnow 20T (DTCE) 170m 3382W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 59 °C

  • Heizleistung - 20 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466187555

Artikelnummer

DEI83902110

Herstellernummer

83902110

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

59 °C

Heizleistung:

20 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7.5 mm

Höhe:

7.5 mm

Breite:

0 mm

Länge:

170 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Montagefertige Heizleitung 17 m, 3382 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 170 m, Leistung 3382 W