DEVI - DEI83902109 DEVIsnow 20T (DTCE) 150m 3066W 230V - 83902109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 59 °C
Länge - 150 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466187548
Artikelnummer
DEI83902109
Herstellernummer
83902109
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
59 °C
Länge:
150 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
7.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz


