DEVI - DEI83902107 DEVIsnow 20T (DTCE) 100m 2060W 230V - 83902107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 59 °C
Länge - 100 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466187524
Artikelnummer
DEI83902107
Herstellernummer
83902107
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
59 °C
Länge:
100 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
7.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz


