DEVI - DEI83902104 DEVIsnow 20T (DTCE) 60m 1200W 230V - 83902104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 59 °C
Heizleistung - 20 W/m
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 ST
EAN
5703466187494
Artikelnummer
DEI83902104
Herstellernummer
83902104
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
59 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Höhe:
7.5 mm
Länge:
60 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Montagefertige Heizleitung 60 m, 1200 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 60 m, Leistung 1200 W