Startseite

DEVI - DEI83900205 DEVIasphalt 30T (DTIK) 145m 4295W 400V - 83900205

KopierenKopieren
DEVI - DEI83900205 DEVIasphalt 30T (DTIK) 145m 4295W 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 400 V

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Heizleistung - 30 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 ST

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

400 V

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Heizleistung:

30 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7 mm

Höhe:

8 mm

Breite:

0 mm

Länge:

145 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

sonstige

Montagefertige Heizleitung mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: Teflon, Kaltleiter: 1 x10m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge: 145 m, 4295 W