Startseite

DEVI - DEI62000000 DEVIfoil Mirror 17.5W 274x358mm - 62000000

KopierenKopieren
DEVI - DEI62000000 DEVIfoil Mirror 17.5W 274x358mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - nein

  • Leistung - 200 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 0.1 m²

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466180686

Artikelnummer

DEI62000000

Herstellernummer

62000000

Hersteller

DEI

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

nein

Leistung:

200 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

0.1 m²

Anschlussleistung:

17.5...17.5 W

Breite:

274 mm

Heizleiterbelastung:

0 W/m

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

358 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

0 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

1000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Spiegelheizungen (Heizfolien) verhindern effektiv ein Beschlagen von Spiegelflächen. Die selbstklebende Heizfolie wird vollflächigauf der Spiegelrückseite angebracht und mit dem Lichtschalter aktiviert. Spannung: 230 V, Spezifische Heizleistung: 200 W/m², Mindestverlegetemperatur: 5°C, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: II, Zulassungen : EN 60335-1:2002 Anh. 1 bis 6, und EN 60335-2-0: 2003 + Anh. 1&2, Abmessung: 274mm x 358mm, Leistung 17,5 W