DEVI - DEI19805220 DEVIclip C-C 10x1m - 19805220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 50 mm
Tiefe - 1050 mm
Packung
1 ST
EAN
5703466173213
Artikelnummer
DEI19805220
Herstellernummer
19805220
Hersteller
DEI
Höhe:
60 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
1050 mm
Montagesteg DEVIclip C-C, 1m lang, Rasterabstand 10mm, verpackungseinheit 10x1m


