Startseite

DEVI - DEI19805076 Alu-Klebeband 38mm x 50m mit Aufdruck - 19805076

KopierenKopieren
DEVI - DEI19805076 Alu-Klebeband 38mm x 50m mit Aufdruck

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Stärke - 0.043 mm

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703435003053

Artikelnummer

DEI19805076

Herstellernummer

19805076

Hersteller

DEI

Farbe:

Silber

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Aluminium

Stärke:

0.043 mm

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-20...100 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Aluklebeband mit Warnaufschrift, B=38 mm, zur Heizbandbefestigung am Rohr, 50 m Rolle