Startseite

DEVI - DEI18055510 Reparaturset f. DEVImat (DTIF) DA1/4nnbe - 18055510

KopierenKopieren
DEVI - DEI18055510 Reparaturset f. DEVImat (DTIF) DA1/4nnbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²

  • Bergbauzulassung - nein

  • Mit konzentrischer Abschirmung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466074091

Artikelnummer

DEI18055510

Herstellernummer

18055510

Hersteller

DEI

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Schrumpfmuffe für Heizleitung zur Verbindung von Kalt- und Heizleiter mittels Pressverbinder und Schrumpfschläuchen