Startseite

DEVI - DEI140F8505 DEVIpipeguard 25 Meterware 25W/m selbstb - 140F8505

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F8505 DEVIpipeguard 25 Meterware 25W/m selbstb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004379223

Artikelnummer

DEI140F8505

Herstellernummer

140F8505

Hersteller

DEI

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet:85?C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10?C, Meterware