Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

DEVI - DEI140F8503 DEVIpipeguard 25 800m +-10% Trommel 25W/

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F8503 DEVIpipeguard 25 800m +-10% Trommel 25W/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004379209

Artikelnummer

DEI140F8503

Herstellernummer

140F8503

Hersteller

DEI

''Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet:85?C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10?C, 800 m Trommel ''