Startseite

DEVI - DEI140F1745 Devicomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 2. - 140F1745

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1745 Devicomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 2.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142957

Artikelnummer

DEI140F1745

Herstellernummer

140F1745

Hersteller

DEI

Ausführung:Heizkabel, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:geklebt, Selbstklebend, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:375..375 W, Leistung:150 W/m², Heizleiterbelastung:11 W/m, Widerstand:141 Ohm, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:2300 mm, Länge:5000 mm, Breite:500 mm