DEVI - DEI140F1744 Devicomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004142940
Artikelnummer
DEI140F1744
Herstellernummer
140F1744
Hersteller
DEI
Ausführung:Heizkabel, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:geklebt, Selbstklebend, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:225..225 W, Leistung:150 W/m², Heizleiterbelastung:11 W/m, Widerstand:235 Ohm, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:2300 mm, Länge:3000 mm, Breite:500 mm