Startseite

DEVI - DEI140F1742 DEVIcomfort 100T DA1/4nnbettheizmatte 7m - 140F1742

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1742 DEVIcomfort 100T DA1/4nnbettheizmatte 7m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005319099

Artikelnummer

DEI140F1742

Herstellernummer

140F1742

Hersteller

DEI

Die selbstklebende Dunnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell fur den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fu?bodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhohevon nur 4,0mm ist sie ideal fur die Renovierung und Modernisierung von Badern, Duschen, Kuchen usw. Dieses Fu?bodentemperiersystem eignet sich besonders fur den nachtraglichen Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Raumen, da das Zuruckfuhren des zweitenAnschlusses entfallt. Die Teflon isolierte Heizleitung mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Lange der Anschlussleitung betragt 4,0 m. Kaltleiter: 4m, 1,0mm?, Spannung: 230 V,Nenn-grenz-Temperatur: 90?C, Spezifische Heizleistung: 100 W/m?, Langenbelastung: 7,5W, Isolierung: PVC / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5?C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Mattenhohe: 4,0 mm, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Flache 7 m?, 0,5 x 14,0 m, Leistung 700W