DEVI - DEI140F1702 DEVIcomfort Set-300/DEVIreg Opti 0.5x4m - 140F1702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussleistung - 300...300 W
Packung
1 ST
EAN
5703466243206
Artikelnummer
DEI140F1702
Herstellernummer
140F1702
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
300...300 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
2 m²
Länge:
4000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
4 mm
Mit Regler:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
ja