DEVI - DEI140F1410 DEVIflex 18T 1005W 230V 54m - 140F1410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 18 W/m
Werkstoff der Abschirmung - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
5703466227992
Artikelnummer
DEI140F1410
Herstellernummer
140F1410
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
18 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Durchmesser:
6.9 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
54 m
Farbe:
rot
Anwendung:
sonstige