Startseite

DEVI - DEI140F1409 DEVIflex 10T 350W 230V 35m - 140F1409

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1409 DEVIflex 10T 350W 230V 35m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466227817

Artikelnummer

DEI140F1409

Herstellernummer

140F1409

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

6.9 mm

Länge:

35 m

Farbe:

rot

Anwendung:

sonstige

Montagefertige Heizleitung 35 m, 350 W, mit einer Anschlussleitung, Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, Durchmesser 6,9 mm, anschlussfertig konfektioniert.Heizleitung nach IEC 60800:2009, Einsatzbereich: Fussbodenheizung, Rohrbegleitheizung.Spannung:230 V, Zugfestigkeit 500 N, Verformungsfestigkeit: 1500N, Nenngrenztemperatur: 65°C, Spezifische Heizleistung: 10 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: -5°C, kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IP X7,